Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES A8-8NK Adapter Thread To Barb Pvdc 1/2 ίντσα - Πακέτο 5 | AB4NWP 1ZJG8

ELDON JAMES Νήμα προσαρμογέα A8-8NK σε Barb Pvdc 1/2 ίντσας - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NWP Μοντέλο: A8-8NKCross Ref: 1ZJG8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας
Μέγεθος Barb1 / 2 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΧλωριούχο πολυβινυλιδένιο
ΧρώμαΦυσικό
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Μέγιστη. Πίεση260 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES A16-16BN Προσαρμογέας Nylon 1 ιντσών Npt 150 Psi - Πακέτο 10 | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"ΝάιλονΜαύρη150 psi1"-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€34.45
ELDON JAMES A4-4BN Προσαρμογέας Nylon 1/4 Inch Npt 150 Psi - Πακέτο 10 | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "ΝάιλονΜαύρη150 psi1 / 4 "-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€14.70
ELDON JAMES A4-6BN Προσαρμογέας Nylon 1/4 ίντσας Npt 150 Psi - Πακέτο 10 | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "ΝάιλονΜαύρη150 psi1 / 4 "-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€15.89
ELDON JAMES A4-4NK Προσαρμογέας νήμα σε Barb Pvdc 1/4 ίντσες - Πακέτο 5 | AB4NWH 1ZJG2 Α4-4ΝΚ1 / 4 "Χλωριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi1 / 4 "-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€30.70
ELDON JAMES A4-6NK Adapter Thread To Barb Pvdc 1/4 Inch - Pack Of 5 | AB4NWJ 1ZJG3 Α4-6ΝΚ3 / 8 "Χλωριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi1 / 4 "-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€33.67
Νήμα προσαρμογέα ELDON JAMES A4-8NK σε Barb Pvdc 1/4 ίντσας - Πακέτο 5 | AB4NWK 1ZJG4 Α4-8ΝΚ1 / 2 "Χλωριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi1 / 4 "-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€34.36
ELDON JAMES A6-4NK Adapter Thread To Barb Pvdc 3/8 Inch - Πακέτο 5 | AB4NWL 1ZJG5 Α6-4ΝΚ1 / 4 "Χλωριούχο πολυβινυλιδένιοΦυσικό260 psi3 / 8 "-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€39.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES Νήμα προσαρμογέα A8-8NK σε Barb Pvdc 1/2 ίντσας - Πακέτο 5
€46.84 /μονάδα