ELASCO PRODUCTS MG3200-GLOW Cable Guard, Heavy Duty, 3 Channel, 2 Inch Size, Glow | CE8QJT

ELASCO PRODUCTS Προστατευτικό καλωδίου MG3200-GLOW, βαρέως τύπου, 3 καναλιών, μέγεθος 2 ιντσών, λάμψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8QJT Μοντέλο: MG3200-GLOW

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο καλωδίων
Ύψος καναλιού2"
Κανάλι Πλάτος2"
Χωρητικότητα φορτίου12250 λίβρες / ελαστικό
Αριθμός καναλιών3
συνολικό ύψος2.5 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.825

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ELASCO PRODUCTS ED1010-BK Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο | CE8QHQ ED1010-BK8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€119.32
ELASCO PRODUCTS ED1010-BK-GLOW Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου μεγέθους, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο, λάμψη | CE8QHR ED1010-BK-GLOW8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€163.23
ELASCO PRODUCTS ED1010-R Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1 ίντσα υψηλό, πτώση, κόκκινο | CE8QHT ED1010-R8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€119.32
ELASCO PRODUCTS ED1010-R-GLOW Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου μεγέθους, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, κόκκινο, λάμψη | CE8QHU ED1010-R-GLOW8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€163.23
ELASCO PRODUCTS ED1050-BK Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1-1 / 2 x 1/2 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο CE8QHV ED1050-BK6125 λίβρες / ελαστικό10.75 "36 "5.25 "€58.80
ELASCO PRODUCTS ED1050R Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1-1 / 2 x 1/2 ίντσας Μέγεθος, πτώση | CE8QHW ED1050R-10.75 "36 "5.25 "€58.80
ELASCO PRODUCTS ED2010-BK Προστατευτικό καλωδίου, Βαρέων καθηκόντων, 1 κανάλι, 1.25 ίντσες ύψος, πτώση, μαύρο | CE8QHX ED2010-BK12500 λίβρες / ελαστικό11.75 "36 "11.25 "€145.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELASCO PRODUCTS Προστατευτικό καλωδίου MG3200-GLOW, βαρέως τύπου, 3 καναλιών, μέγεθος 2 ιντσών, λάμψη
€374.18 /μονάδα