Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELASCO PRODUCTS ED1010-R-GLOW Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου μεγέθους, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, κόκκινο, λάμψη | CE8QHU

ELASCO PRODUCTS Προστατευτικό καλωδίου ED1010-R-GLOW, Μεσαίας λειτουργίας, 1 καναλιού, Μέγεθος 4 x 1 ίντσας, Drop Over, Κόκκινο, Λάμψη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8QHU Μοντέλο: ED1010-R-GLOW

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο καλωδίων
Ύψος καναλιού1"
Κανάλι Πλάτος4"
Χωρητικότητα φορτίου8850 λίβρες / ελαστικό
Αριθμός καναλιών1
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός καναλιώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ELASCO PRODUCTS ED1010-BK Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο | CE8QHQ ED1010-BK8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€119.32
ELASCO PRODUCTS ED1010-BK-GLOW Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου μεγέθους, 1 κανάλι, 4 x 1 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο, λάμψη | CE8QHR ED1010-BK-GLOW8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€163.23
ELASCO PRODUCTS ED1010-R Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1 ίντσα υψηλό, πτώση, κόκκινο | CE8QHT ED1010-R8850 λίβρες / ελαστικό11.5 "36 "10.5 "€119.32
ELASCO PRODUCTS ED1050-BK Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1-1 / 2 x 1/2 ίντσα Μέγεθος, πτώση, μαύρο CE8QHV ED1050-BK6125 λίβρες / ελαστικό10.75 "36 "5.25 "€58.80
ELASCO PRODUCTS ED1050R Προστατευτικό καλωδίου, Μεσαίου καθήκοντος, 1 κανάλι, 1-1 / 2 x 1/2 ίντσας Μέγεθος, πτώση | CE8QHW ED1050R-10.75 "36 "5.25 "€58.80
ELASCO PRODUCTS ED2010-BK Προστατευτικό καλωδίου, Βαρέων καθηκόντων, 1 κανάλι, 1.25 ίντσες ύψος, πτώση, μαύρο | CE8QHX ED2010-BK12500 λίβρες / ελαστικό11.75 "36 "11.25 "€145.09
ELASCO PRODUCTS ED2010-R Προστατευτικό καλωδίου, Βαρέων καθηκόντων, 1 κανάλι, Drop Over, Κόκκινο | CE8QHY ED2010-R12500 λίβρες / ελαστικό11.75 "36 "11.25 "€145.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELASCO PRODUCTS Προστατευτικό καλωδίου ED1010-R-GLOW, Μεσαίας λειτουργίας, 1 καναλιού, Μέγεθος 4 x 1 ίντσας, Drop Over, Κόκκινο, Λάμψη
€163.23 /μονάδα