EGA PRODUCTS CW5-33-3-3 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 33 ιντσών | AF4EWT 8UK87

EGA PRODUCTS CW5-33-3-3 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 33 ιντσών

Στοιχείο: AF4EWT Μοντέλο: CW5-33-3-3Cross Ref: 8UK87
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,859.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης36 "
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα36 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς5
Αριθμός ποδιών6
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος67 "
Βάθος πλατφόρμας39 "
Ύψος εξέδρας18 έως 33 "
Μήκος πλατφόρμας39 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5004
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,055.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 έως 18 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€1,883.61
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,427.37
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,287.70
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,358.23
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,742.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,893.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CW5-33-3-3 Προσαρμοσμένη Πλατφόρμα Εργασίας Ρυθμιζόμενο Ύψος Χάλυβας Ύψος 33 ιντσών
€1,859.90 /μονάδα