EEMAX PR024240 240V Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας γενικής χρήσης χωρίς δεξαμενή, 24, 000 Watt, 100 Amps | CD2LGX 52CE31

EEMAX PR024240 240V Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας γενικής χρήσης χωρίς δεξαμενή, 24, 000 Watt, 100 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LGX Μοντέλο: PR024240Σταυρός: 52CE31

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,123.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή
Ενισχυτές100
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία120 βαθμοί F
Βάθος3.75 "
ΣτοιχείαΑντικαταστάσιμη βύθιση χαλκού με μπρούντζο
Ύψος17 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής7 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής0.30 gpm
ΒάσηΚάθετος
Φάση1
Εύρος πίεσης25 έως 150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορική / Κατοικία
Θερμ. Εύρος80 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPM41 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Τάση240
Σύνδεση νερού3 / 4 "NPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΓενικού σκοπού
Watts24,000
Πλάτος17 "
Μέγεθος καλωδίου6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7975

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
EEMAX EX1608TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC16,60010.5 "€943.66
EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC16,00010.5 "€913.74
EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 έως 150 psi105 βαθμοί έως 110 βαθμοί F240 VAC19,00010.5 "€925.98
EEMAX EX200TC Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€936.46
EEMAX EX200TCS Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 έως 150 psi180 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€967.19
EEMAX EX240T2T Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC24,00015.25 "€2,195.64
EEMAX ED032480T2T Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F480 VAC32,00015.25 "€2,225.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX PR024240 240V Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας γενικής χρήσης χωρίς δεξαμενή, 24, 000 Watt, 100 Amps
€1,123.49 /μονάδα