EEMAX AP144480 EFD N4 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 480vac | AF9TPL 30UL56

EEMAX AP144480 EFD N4 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9TPL Μοντέλο: AP144480 EFD N4Cross Ref: 30UL56

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,192.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
Ενισχυτές AC173.4
Προεπιλεγμένη θερμοκρασία120 βαθμοί F
Βάθος10-9 / 32 "
ΣτοιχείαΕισαγωγή αντικαταστάσιμης κασέτας χωρίς μόλυβδο
Ύψος17 27 / 64 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής40 gpm
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής2.50 gpm
ΒάσηΚάθετος
Φάση3
Εύρος πίεσης150 psi
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Θερμ. Εύρος60 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Θερμ. Αύξηση @ 20.0 GPM49 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Θερμ. Αύξηση @ 8.0 GPM122 βαθμοί F
Τάση480 VAC
Σύνδεση νερού1-1 / 4 "NPT
Εφαρμογή θερμοσίφωναΣημείο χρήσης, μάτι έκτακτης ανάγκης, πρόσωπο και κλειδί
Watts144,000
Πλάτος36 "
Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8516100080

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός θερμοσίφωνας (σημείο χρήσης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΕύρος πίεσηςΘερμ. ΕύροςΤάσηWattsΠλάτοςΤιμή
EEMAX EX1608TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC16,60010.5 "€950.39
EEMAX EX160TC Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC16,00010.5 "€825.47
EEMAX EX190TC ML Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 έως 150 psi105 βαθμοί έως 110 βαθμοί F240 VAC19,00010.5 "€959.90
EEMAX EX200TC Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€973.95
EEMAX EX200TCS Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 έως 150 psi180 βαθμοί F277 VAC20,00010.5 "€971.32
EEMAX EX240T2T Θερμοσίφωνας Χωρίς δεξαμενή 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F208 VAC24,00015.25 "€2,115.51
EEMAX ED032480T2T Θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 έως 150 psi100 βαθμοί έως 140 βαθμοί F480 VAC32,00015.25 "€2,583.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX AP144480 EFD N4 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480vac
€19,192.31 /μονάδα