Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Light Duty Strobe Light, Μπλε, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PUF Μοντέλο: 96BB-N5Cross Ref: 16G509

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€390.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe Light
ΧρώμαΜπλε
Τρέχουσα συντάχθηκε0.1A AC
Διάμετρος4 9 / 32 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος4 7 / 32 "
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Λάμπα ζωής3000 hr.
Τύπος λάμπαςΣτροβοσκοπικός σωλήνας
Σχεδιασμός φακούΦρέσελ
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός300,000 Candela
ΒάσηΣωλήνας 1/2 "NPT
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.27
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛάμπα ζωήςΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤύπος λάμπαςΧρώμα φακούΣχεδιασμός φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PTY 16G502 92R-N55000 hr.Red0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ1,400,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€559.22
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PTZ 16G503 92Α-Ν55000 hr.Κεχριμπάρι0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ1,400,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€532.59
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, Μπλε, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PUA 16G504 92Β-Ν55000 hr.Μπλε0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ1,400,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€535.82
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, Πράσινο, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PUB 16G505 92G-Ν55000 hr.Πράσινο0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ1,400,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€495.61
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PUC 16G506 92C-Ν55000 hr.Καθαρισμός0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ1,400,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€521.43
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, Red, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία | AA7PUD 16G507 96ΒΡ-Ν53000 hr.Red0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ300,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€426.06
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 9/32 Inch Dia. | AA7PUE 16G508 96BA-Ν53000 hr.Κεχριμπάρι0.1A ACΣτροβοσκοπικός σωλήνας-Φρέσελ300,000 CandelaΣωλήνας 1/2 "NPT€431.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Light Duty Strobe Light, Μπλε, 120VAC, 0.1A Βαθμολογία
€390.89 /μονάδα