EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 Double Projection Horn, 240VAC, 11 x 6 1/8 x 4 inch Size

Στοιχείο: CF4NVQ Μοντέλο: 872DPO-R5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Διάσταση11 "x 6-1 / 8" x 4 "
ΑρχικόUL, FM
Τάση τάσης240 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 872DPO-G5 Double Projection Horn, 24VAC, 0.63A Βαθμολογία | CF4NVN 872DPO-G50.63A24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872DPO-N5 Double Projection Horn, 120VAC, 11 x 6 1/8 x 4 Inch Size | CF4NVP 872DPO-N5-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-G1 Double Projection Horn, 24VDC, 11 x 6 1/8 x 4 Inch Size | CF4NVW 873DPO-G1-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-P1 Double Projection Horn, 125VDC, 0.025A Βαθμολογία | CF4NVX 873DPO-P10.025A125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873DPO-S1 Double Projection Horn, 250VDC, 0.014A Βαθμολογία | CF4NVY 873DPO-S10.014A250 VDC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 872DPO-R5 Double Projection Horn, 240VAC, 11 x 6 1/8 x 4 inch Size