EDWARDS SIGNALING 48SINA-G5-20WH Αλογόνο Steady-On Beacon, 24VAC, 0.8A Βαθμολογία

Στοιχείο: CF4NEC Μοντέλο: 48SINA-G5-20WH
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
Current Rating0.8A
Διάμετρος4-9 / 32 "
ΠερίφραξηΠερίβλημα NEMA 4X
Ύψος4-7 / 32 "
Τύπος λάμπας20 W Αλογόνο
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Πηγή φωτόςσταθερός
ΑρχικόUL.png, CUL.png
Τάση24 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 48SINA-G1-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VDC, 0.8A Βαθμολογία | CF4NEB 48SINA-G1-20WH0.8A20 W Αλογόνο24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINA-N5-25WH Halogen Steady-On Beacon, 120VAC, 0.2A Βαθμολογία | CF4NED 48SINA-N5-25WH0.2A25 W Αλογόνο120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-G1-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VDC, 4 9/32 Inch Dia. | CF4NEF 48SINB-G1-20WH--24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-G5-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VAC, 4 9/32 Inch Dia. | CF4NEG 48SINB-G5-20WH--24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINB-N5-25WH Halogen Steady-On Beacon, 120VAC, 4 9/32 Inch Dia. | CF4NEH 48SINB-N5-25WH--120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINC-G1-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VDC, 4 9/32 Inch Dia. | CF4NEK 48SINC-G1-20WH--24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 48SINC-G5-20WH Halogen Steady-On Beacon, 24VAC, 0.8A Βαθμολογία | CF4NEL 48SINC-G5-20WH0.8A20 W Αλογόνο24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 48SINA-G5-20WH Αλογόνο Steady-On Beacon, 24VAC, 0.8A Βαθμολογία