Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5-R Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 8 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AJP Μοντέλο: 438D-8N5-RΣταυρός: 16Χ284

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Ρεύμα συναγερμού34mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-31 σε βαθμούς 150
Βάθος3.344 "
φινίρισμαRed
Ύψος8"
Μήκος8"
ΒάσηΕπιφάνεια
Μέγιστη έξοδος (dBA)86
ΧαρακτηριστικάΔονητική
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.151
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΕπίπεδο ήχουΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 24VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Τοίχος0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,760.94
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 120VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXL 16G583 340ΕΧ-6Ν5Τοίχος0.041A--120 VAC--5"€1,677.32
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 12VDC | AA7PXN 16G585 435ΕΧ-6Ε1Τοίχος0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,629.44
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Τοίχος0.21A--24 VDC--5"€1,703.77
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 10 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJJ 16X279 438D-10Ν5Επιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Δονούμενο κουδούνι, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJK 16X280 438D-10Ν5-ΡΕπιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς | AA8AJL 16X281 438D-6Ν5Επιφάνεια---120 VAC--2.906 "€145.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5-R Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 8 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς
€159.85 /μονάδα