Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Δόνηση καμπάνας, 6 ιντσών, 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PXP Μοντέλο: 435EX-6G1Cross Ref: 16G586

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,703.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Ενισχυτές0.21A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ83dB @ 10 πόδια.
Βάθος5"
Ύψος7"
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα έξωIndoor
ΒάσηΤοίχος
ΒαθμολογίαNEMA 4
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)14.61
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΕπίπεδο ήχουΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 24VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Τοίχος0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,760.94
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 120VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXL 16G583 340ΕΧ-6Ν5Τοίχος0.041A--120 VAC--5"€1,677.32
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 12VDC | AA7PXN 16G585 435ΕΧ-6Ε1Τοίχος0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,629.44
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 10 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJJ 16X279 438D-10Ν5Επιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Δονούμενο κουδούνι, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJK 16X280 438D-10Ν5-ΡΕπιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€174.85
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς | AA8AJL 16X281 438D-6Ν5Επιφάνεια---120 VAC--2.906 "€145.74
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5-R Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJM 16X282 438D-6Ν5-ΡΕπιφάνεια---120 VAC--2.906 "€145.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Δόνηση καμπάνας, 6 ιντσών, 24VDC
€1,703.77 /μονάδα