Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Γκρι | AA7PXA 16G573

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PXA Μοντέλο: 340-6N5Cross Ref: 16G573
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
€259.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Ενισχυτές0.070A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ92dB @ 10 πόδια.
Βάθος3-11 / 16 "
Ύψος7.125 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα έξωIndoor
ΒάσηΕπιφάνεια
Τάση120 VAC
Πλάτος7.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.77
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 340-6N5 Bell 120vac 0.070a Γκρι
€259.55 /μονάδα