EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240AB Πράσινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm

Στοιχείο: CF4MWH Μοντέλο: 270LEDSG240AB
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΠράσινο
Μέγεθος70mm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120Α120 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€243.85
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QEV 16G757 270LEDMG240Α240 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€266.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC/DCΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€231.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120Α120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€183.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFU 16G779 270LEDSG240Α240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Green LED Module, 70mm Size, 0.065/0.075A Rating, 24VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€186.19
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC στα 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240AB Πράσινη μονάδα LED, μέγεθος 70mm