Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.065/0.075A, 24VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QFV Μοντέλο: 270LEDSG24ADCross Ref: 16G780

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€186.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.075A AC, 0.065A DC
Διάμετρος70mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτόσταθερός
Ύψος3.11 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΚύλινδρος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP65
Τάση24 VDC
Watts5
Πλάτος2.76 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3622
Ύψος πλοίου (cm)7.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)8.51
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΠλάτοςΎψοςΛάμπα ζωήςΣχεδιασμός φακούΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120Α120 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€243.85
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QEV 16G757 270LEDMG240Α240 VACΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€266.74
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC/DCΠοικίλλει70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist και Lock Dome-22 έως 122 βαθμούς F€231.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120Α120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€183.87
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | AA7QFU 16G779 270LEDSG240Α240 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Κύλινδρος-22 έως 140 βαθμούς F€200.48
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | CF4MVM 270LEDMG120AB120 VAC στα 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Πράσινη μονάδα LED, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.065/0.075A, 24VAC/DC
€186.19 /μονάδα