Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, Πράσινο, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, Πράσινο, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4BKQ Μοντέλο: 270CLEDMG120ACross Ref: 40Z992

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€291.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβα
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκεΗ 0.035
Διάμετρος2.953 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό75, 85, 85
Ύψος2.323 "
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούSnap Mount
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, Amber, 70mm Μέγεθος | AD4BKH 40Z985 270 CLEDMA24ADΚεχριμπάρι0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.15
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, Blue, 70mm Μέγεθος | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADΜπλε0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€283.38
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Φως στοίβας, πράσινο, Μέγεθος 70mm | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADΠράσινο0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€288.05
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Φως στοίβας, κόκκινο, 70mm Μέγεθος | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADRed0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.18
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, Λευκό, Μέγεθος 70mm | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADΆσπρο0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€289.92
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, Amber, 70mm Size, 0.035A Rating, 120VAC at 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120ΑΚεχριμπάριΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€271.49
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, Blue, 70mm Μέγεθος | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120ΑΜπλεΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€284.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, Πράσινο, Μέγεθος 70mm, Βαθμολογία 0.035A, 120VAC στα 50/60 Hz
€291.85 /μονάδα