EDWARDS SIGNALING 200 φώτα στοίβας κατηγορίας


Φίλτρα
Περίφραξη: NEMA 3R/4X, IP54/66 , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 75, 85, 85 , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Snap Mount , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Θερμοκρασία λειτουργίας: -22 έως 140 βαθμούς F , Μέγεθος: 70mm
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
270CLEDSW24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSR24AD
--------
RFQ
B
270CLEDMW24ADB
--------
RFQ
A
270CLEDSR120A
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSR120AB
--------
RFQ
A
270CLEDSW120A
--------
RFQ
B
270CLEDSR24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW24ADB
--------
RFQ
B
270CLEDSW120AB
--------
RFQ
B
270CLEDMR120AB
--0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMR24ADB
--------
RFQ
A
270 CLEDMA24AD
Κεχριμπάρι0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.15
A
270CLEDSA120A
Κεχριμπάρι-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSA24ADB
Κεχριμπάρι-------
RFQ
A
270ΚΛΕΔΣΑ24ΑΔ
Κεχριμπάρι-------
RFQ
B
270cledsa120ab
Κεχριμπάρι-------
RFQ
B
270CLEDMA120AB
Κεχριμπάρι-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMA120Α
ΚεχριμπάριΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€271.49
B
270CLEDMA24ADB
Κεχριμπάρι-0.065 / 0.085A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
A
270CLEDSB120A
Μπλε-------
RFQ
A
270CLEDSB24AD
Μπλε-------
RFQ
A
270CLEDMB24AD
Μπλε0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€283.38
B
270CLEDMB120AB
Μπλε-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDSB24ADB
Μπλε-------
RFQ
A
270CLEDMB120Α
ΜπλεΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€284.97
B
270CLEDMB24ADB
Μπλε-0.065 / 0.075A2.95 "16.065 "-24 VAC/DC-
RFQ
B
270CLEDSB120AB
Μπλε-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
B
270CLEDMG24ADB
Πράσινο-------
RFQ
B
270CLEDMG120AB
Πράσινο-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDSG24AD
Πράσινο-------
RFQ
A
270CLEDSG120A
Πράσινο-0.035A2.95 "16.065 "-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
A
270CLEDMG24AD
Πράσινο0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€288.05
B
270CLEDSG120AB
Πράσινο-------
RFQ
B
270CLEDSG24ADB
Πράσινο-------
RFQ
A
270CLEDMG120Α
ΠράσινοΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€291.85
A
270CLEDMR24AD
Red0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€266.18
A
270CLEDMR120Α
RedΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€291.18
A
270CLEDMW24AD
Άσπρο0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€289.92
A
270CLEDMW120Α
ΆσπροΗ 0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-€266.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;