Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Θήκη Πόρτας, 24/120V, Αξιολόγηση 0.015Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MDC Μοντέλο: 1509-AQN5Σταυρός: 34F728
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
€131.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη πόρτας
Amp Draw @ 24V. 015
Βάθος1.625 "
φινίρισμαΕποξειδικό αλουμίνιο σε σκόνη
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)από 25 έως 50
Τάση Εισόδου24 VAC/DC, 120 VAC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)13/16
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)4-5/8
Κλείδωμα πλάτους σώματος2-3 / 4 ίντσες
ΥλικόDie Cast Metal
Αρ. Σειρά1509
Μήκος πλάκας2"
Πλάτος πλάκας2"
Απαιτούμενη ισχύς0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
Προβολή από το Wall13/16 ίντσες
ΧαρακτηριστικάWall Mount

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8302419045
Χώρα ΠροέλευσηςZA

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος πλάκας Strike (In.) (1-5 / 8)
    • Μήκος πλάκας απεργίας (σε.) (2)
    • Πλάτος πλάκας απεργίας (In.) (2)
    • Συνολική προβολή (σε.) (2-5 / 8)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΑρ. ΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Door Holder, Single Floor Mount, 24/120V, 0.015A | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Όροφος, μονή πόρτα€196.61
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 Door Door, Double Floor Mount, 24/120V, 0.015A | AC2HGC 2KFN8 1502-AQN5120VAC, 24 VAC / DC-Όροφος, Διπλή Πόρτα€231.56
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 Door Door, Flush Wall Mount, 24/120V, 0.015A | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Βάση τοίχου, εσοχή€123.52
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 Στήριγμα πόρτας, Επιφανειακή βάση τοίχου, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 Inch Size | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Βάση τοίχου, Επιφάνεια€126.42
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Door Support, Wall Mount, 24/120V, 0.015A | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Εντοιχισμό€172.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Θήκη Πόρτας, 24/120V, Αξιολόγηση 0.015Α
€131.13 /μονάδα