Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING Θήκη πόρτας 1502-AQN5, Βάση διπλού δαπέδου, 24/120V, βαθμολογία 0.015A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HGC Μοντέλο: 1502-AQN5Cross Ref: 2KFN8
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
€257.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη πόρτας
Amp Draw @ 24V0.015 AC / DC
φινίρισμαΕποξειδικό αλουμίνιο σε σκόνη
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)από 25 έως 50
Τάση Εισόδου120VAC, 24 VAC / DC
Βάθος σώματος κλειδώματος (In.)3-1/4
Μήκος σώματος κλειδώματος (σε.)4-7/8
Κλείδωμα πλάτους σώματος4-5 / 8 ίντσες
Απαιτούμενη ισχύς0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
ΧαρακτηριστικάΌροφος, Διπλή Πόρτα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6235
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςZA

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος οπλισμού (In.) (2-1 / 4)
    • Μήκος οπλισμού (In.) (1-5 / 8)
    • Πλάτος οπλισμού (In.) (2-1 / 4)
    • Συνολική προβολή (σε.) (6-1 / 2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση ΕισόδουΑρ. ΣειράΧαρακτηριστικάΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 Door Holder, Single Floor Mount, 24/120V, 0.015A | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Όροφος, μονή πόρτα€173.33
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 Door Door, Flush Wall Mount, 24/120V, 0.015A | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Βάση τοίχου, εσοχή€137.98
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 Στήριγμα πόρτας, Επιφανειακή βάση τοίχου, 24/120V, 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 Inch Size | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-Βάση τοίχου, Επιφάνεια€141.57
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 Door Support, Wall Mount, 24/120V, 0.015A | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1505Εντοιχισμό€143.25
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 Door Holder, 24/120V, 0.015A | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 VAC/DC, 120 VAC1509Wall Mount€141.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Θήκη πόρτας 1502-AQN5, Βάση διπλού δαπέδου, 24/120V, βαθμολογία 0.015A
€257.55 /μονάδα