Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED Steady-On Beacon, Amber, 120V, 0.097A Αξιολόγηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PXW Μοντέλο: 125LEDSA120ACross Ref: 16G592

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€354.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.097 A AC
Βάθος3.25 "
Διάμετρος3.25 "
Ύψος3.875 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον 33% γεμάτο γυαλί
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπας(28) LED
Σχεδιασμός φακούΕνσωματωμένη βάση βιδών
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΠάνελ / αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 125LEDSR120A LED Steady-On Beacon, Red, 120V, 3.25 Inch Dia. | AA7PXV 16G591 125LEDSR120ΑRed-3.25 "3.875 "(28) LED120 VAC€365.32
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120AB LED Steady-On Beacon, Amber, 120V, 0.097A Βαθμολογία | CF4MHH 125LEDSA120ABΚεχριμπάρι0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24D LED Steady-On Beacon, Amber, 24V | CF4MHJ 125LEDSA24DΚεχριμπάρι----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSA24DB LED Steady-On Beacon, Amber, 24V | CF4MHK 125LEDSA24DBΚεχριμπάρι----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120A LED Steady-On Beacon, Μπλε, 120V, 0.097A Βαθμολογία | CF4MHL 125LEDSB120ΑΜπλε0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB120AB LED Steady-On Beacon, Μπλε, 120V, 0.097A Βαθμολογία | CF4MHM 125LEDSB120ABΜπλε0.097A3-1 / 4 "3-7 / 8 "LED120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125LEDSB24D LED Steady-On Beacon, Μπλε, 24V | CF4MHN 125LEDSB24DΜπλε----24V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125LEDSA120A LED Steady-On Beacon, Amber, 120V, 0.097A Αξιολόγηση
€354.81 /μονάδα