EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTM-N5 Strobe Beacon, Magenta, 120V, 7 Inch Dia.

Στοιχείο: CF4LUJ Μοντέλο: 107DV2CSTM-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
Διάμετρος7"
Ύψος10-1 / 8 "
Πηγή φωτόςStrobe
ΑρχικόUL, CUL
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-N5 Strobe Beacon, Amber, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LRQ 107DV2BSTA-N5Κεχριμπάρι-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTA-R5 Strobe Beacon, Amber, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LRR 107DV2BSTA-R5Κεχριμπάρι-240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-N5 Strobe Beacon, Blue, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LRV 107DV2BSTB-N5Μπλε-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTB-R5 Strobe Beacon, Blue, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LRW 107DV2BSTB-R5Μπλε-240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-N5 Strobe Beacon, Clear, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LRZ 107DV2BSTC-N5--120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTC-R5 Strobe Beacon, Clear, 240V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LTA 107DV2BSTC-R5--240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Strobe Beacon, Green, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 Inch Size | CF4LTD 107DV2BSTG-N5Πράσινο-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2CSTM-N5 Strobe Beacon, Magenta, 120V, 7 Inch Dia.