EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDA-G1 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση

Στοιχείο: CF4LJE Μοντέλο: 102LS-FLEDA-G1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
Current Rating0.062A
Διάμετρος3"
ΠερίφραξηNEMA 3R/4X, IP65
Ύψος15-1 / 2 "
Τύπος λάμπαςLED
Πηγή φωτόςΑναβοσβήνει
ΑρχικόUL (Καναδάς και Εμείς)
Τάση24 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDA-N5 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 120VAC, 0.022A Αξιολόγηση | CF4LJF 102LS-FLEDA-N50.022A120 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDB-G1 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση | CF4LJG 102LS-FLEDB-G10.062A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDB-N5 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 120VAC, 0.022A Αξιολόγηση | CF4LJH 102LS-FLEDB-N50.022A120 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDG-G1 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση | CF4LJJ 102LS-FLEDG-G10.062A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDG-N5 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 120VAC, 0.022A Αξιολόγηση | CF4LJK 102LS-FLEDG-N50.022A120 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDR-G1 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση | CF4LJL 102LS-FLEDR-G10.062A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDR-N5 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 120VAC, 0.022A Αξιολόγηση | CF4LJM 102LS-FLEDR-N50.022A120 volt-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDA-G1 Μονάδα LED που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.062A Αξιολόγηση