EDWARDS SIGNALING 101FINM-E1 Φως πυρακτώσεως που αναβοσβήνει, Ματζέντα, 12VDC, Βαθμολογία 1A

Είδος: CF4LFP Μοντέλο: 101FINM-E1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως πυρακτώσεως
Current Rating1A
Διάμετρος3-5 / 16 "
Ρυθμός φλας ανά λεπτό65 FPM
Ύψος3-5 / 8 "
Τύπος λάμπαςΛευκοπυρώμενος
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Έξοδος φωτός189 Lumen
Πηγή φωτόςΑναβοσβήνει
ΑρχικόUL, CSA Έγκριση
Τάση12 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΎψοςΤύπος λάμπαςΈξοδος φωτόςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 101FINR-E1 Φως πυρακτώσεως που αναβοσβήνει, κόκκινο, 12VDC, 1A Αξιολόγηση | CF4LFQ 101FINR-E11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "Λευκοπυρώμενος189 Lumen12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-G1 Φως πυρακτώσεως που αναβοσβήνει, 24VDC, 0.32A Αξιολόγηση | CF4LJA 102LS-FIN-G10.32A--10 W πυρακτώσεως66 Lumen24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-FIN-N5 Φως πυρακτώσεως που αναβοσβήνει, 120VAC, 0.08A Βαθμολογία | CF4LJD 102LS-FIN-N50.08A3"15-1 / 2 "10 W πυρακτώσεως-120 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101FINM-E1 Φως πυρακτώσεως που αναβοσβήνει, Ματζέντα, 12VDC, Βαθμολογία 1A