EDSAL WSC3624 Βοηθητικό καλάθι χάλυβα 36 Lx24 W 1000 Lb. | AF2VUE 6YE48

EDSAL WSC3624 Utility Cart Steel 36 Lx24 W 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2VUE Μοντέλο: WSC3624Σταυρός: 6YE48

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€609.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Welded Utility
Χωρητικότητα ανά ράφι500 λίβρες
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυπροπυλένιο
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Απόσταση μεταξύ ραφιών26 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16
HandleΣωληνωτός χάλυβας
Ύψος χειρολαβής36 "
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
Ύψος χειλιών2"
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος36 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Στυλ ραφιούΕχων χείλη
Τύπος ραφιούΧείλη άκρη
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.85
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL WSC3624 Utility Cart Steel 36 Lx24 W 1000 Lb.
€609.29 /μονάδα