ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STI-7511F-HTR Θήκη 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 3-1 / 16 ίντσες | AH3BZX 31CL79

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR περίβλημα 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 ίντσες

Στοιχείο: AH3BZX Μοντέλο: STI-7511F-HTRCross Ref: 31CL79

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος40.12 "
Ύψος3 1 / 16 "
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος9 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.268
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσωΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΒάσηΠλάτοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7560 Μεταλλικό προστατευτικό ατσάλινο παράθυρο AG2BCN 31CL66 STI-7560-Γκρί8.75 "36 "ΑτσάλιΤοίχος24 "€1,300.77
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ STI-7521-HTR Περίβλημα Διαφανές πολυανθρακικό κλείδωμα με μπράβο AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-Καθαρισμός12 "4 13 / 16 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια11.88 "€313.40
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ STI-7511A-HTR Θήκη 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 5-3 / 16 ίντσες | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-Καθαρισμός40.12 "5.187 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια9 15 / 16 "€262.89
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7510A Περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλειδί κλειδιού | AH3CBL 31CM29 STI-7510A-Καθαρισμός10 "5.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.44
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7511A Περίβλημα Κλειστό Διάφανο | AH3CBM 31CM30 STI-7511AΚλειστοίΚαθαρισμός10 "5.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.51
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7510F Κλειστό περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα κλειδιού | AH3CBN 31CM31 STI-7510FΚλειστοίΚαθαρισμός10 "3.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.91
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7511F Κλειστό περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα αντίχειρα | AH3CBP 31CM32 STI-7511FΚλειστοίΚαθαρισμός10 "3.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7511F-HTR περίβλημα 9-15/16 x 9-7/8 x 3-1/16 ίντσες