Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7510A Περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλειδί κλειδιού | AH3CBL 31CM29

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα περιβλήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3CBL Μοντέλο: STI-7510AΣταυρός: 31CM29

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€112.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίφραξη
ΧρώμαΚαθαρισμός
Βάθος10 "
Ύψος5.25 "
Μέσα έξωΕσωτερικό ή εξωτερικό
ΥλικόΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίσωΧρώμαΒάθοςΎψοςΥλικόΒάσηΠλάτοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7560 Μεταλλικό προστατευτικό ατσάλινο παράθυρο AG2BCN 31CL66 STI-7560-Γκρί8.75 "36 "ΑτσάλιΤοίχος24 "€1,300.77
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ STI-7521-HTR Περίβλημα Διαφανές πολυανθρακικό κλείδωμα με μπράβο AH3BZR 31CL72 STI-7521-HTR-Καθαρισμός12 "4 13 / 16 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια11.88 "€313.40
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ STI-7511A-HTR Θήκη 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 5-3 / 16 ίντσες | AH3BZW 31CL78 STI-7511A-HTR-Καθαρισμός40.12 "5.187 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια9 15 / 16 "€262.89
ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ STI-7511F-HTR Θήκη 9-15 / 16 x 9-7 / 8 x 3-1 / 16 ίντσες | AH3BZX 31CL79 STI-7511F-HTR-Καθαρισμός40.12 "3 1 / 16 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια9 15 / 16 "-
RFQ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7511A Περίβλημα Κλειστό Διάφανο | AH3CBM 31CM30 STI-7511AΚλειστοίΚαθαρισμός10 "5.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.51
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7510F Κλειστό περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα κλειδιού | AH3CBN 31CM31 STI-7510FΚλειστοίΚαθαρισμός10 "3.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.91
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ STI-7511F Κλειστό περίβλημα Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα αντίχειρα | AH3CBP 31CM32 STI-7511FΚλειστοίΚαθαρισμός10 "3.25 "ΠολυανθρακικόΕπιφάνεια10 "€112.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-7510A Διαφανές εξωτερικό κλείδωμα περιβλήματος
€112.44 /μονάδα