EDSAL W9624 Πάγκος εργασίας 96w x 24d x 36 Ύψος ίντσας | AF4MLU 9CJV1

EDSAL W9624 Πάγκος εργασίας 96w x 24d x 36 ίντσες ύψος

Είδος: AF4MLU Μοντέλο: W9624Cross Ref: 9CJV1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€755.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος εργασίας
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος24 "
Τύπος ακμήςΤετράγωνα
φινίρισμαΦυσικό
Χρώμα πλαισίουΜαύρη
Ύψος36 "
Τύπος ποδιούΕτερόφυλη
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΠλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Κορυφαίο πάχος2.625 "
Πλάτος96 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςπλαστικός
Συνέλευση πάγκου εργασίαςΣυναρμολογημένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.94
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403704031
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
EDSAL W9636 Πάγκος εργασίας 96w x 36d x 36 ίντσα Ύψος | AF4LNY 9AG21 W963636 "850 λίβρες€932.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL W9624 Πάγκος εργασίας 96w x 24d x 36 ίντσες ύψος
€755.30 /μονάδα