EDSAL BSRR-292 Πρόσθετο ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 36 3 Ράφι | AA4TDN 13D232

EDSAL BSRR-292 Πρόσθετο ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 36 3 ράφι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4TDN Μοντέλο: BSRR-292Σταυρός: 13D232

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€63.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πρόσθετων ραφιών χωρίς βίδες
Χωρητικότητα δέσμης1250 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Υλικό καταστρώματοςΜοριοσανίδες
Βάθος36 "
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Ύψος60 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1-1 / 2 "
Στυλ ραφιούΜονή ευθεία
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ9403200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα δέσμηςΥλικό καταστρώματοςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
EDSAL BSR226 Botless Shelving Add-on 72 x 48 3 ράφι | AC9KJF 3HA30 BSR2261000 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "72 "€117.26
EDSAL BSR229 Μπουλόνι Πρόσθετο Ράφια 96 x 48 3 Ράφι | AC9KJJ 3HA33 BSR229800 λίβρεςΑτσάλι48 "84 "96 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDSAL BSRR-292 Πρόσθετο ραφιών χωρίς μπουλόνια 96 x 36 3 ράφι
€63.93 /μονάδα