Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ECONOLINE 201820-10 Ελαστικός σωλήνας 10 ft and Tank Fitting 2-1 / 2 Inchside Diameter | AH2BMK 24JK73

ECONOLINE 201820-10 Εύκαμπτος σωλήνας 10 πόδια και τοποθέτηση δεξαμενής 2-1/2 ίντσας διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2BMK Πρότυπο: 201820-10Cross Ref: 24JK73

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα, 10 πόδια και τοποθέτηση δεξαμενής, ταυτότητα 2-1 / 2 "
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΟικολογίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECONOLINE 201820-10 Εύκαμπτος σωλήνας 10 πόδια και τοποθέτηση δεξαμενής 2-1/2 ίντσας διάμετρος
€57.67 /μονάδα