ECONOLINE 101699WD-A Τριβείο πίεσης λειαντικού λειαντικού | AH9LFK 40ΗΥ72

ECONOLINE 101699WD-A Τροφοδοσία πίεσης ντουλαπιού λειαντικών εκρήξεων

Στοιχείο: AH9LFK Μοντέλο: 101699WD-ACross Ref: 40HY72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,392.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραύσμα λειαντικών εκρήξεων
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΑτσάλι
Απαιτείται CFM @ 80 PSI12
ΥπηρεσίεςΌροφος
Διαστάσεις40 "x 48" x 48 "
Συνολικό βάθος96 "
Συνολικά Διαστάσεις108 "x 51" x 96 "
συνολικό ύψος108 "
συνολικό πλάτος51 "
ΧαρακτηριστικάΠίεση
Πλάτος εργασίας12 "x 24"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 468.9
Ύψος πλοίου (cm)243.84
Μήκος πλοίου (cm)198.12
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ECONOLINE 101694DG-A Λειαντικό ερμάριο | AC9RXV 3JR97 101694DG-Α36 24 x "25 "65 "60 "Τροφοδοσία πίεσης€3,502.73
ECONOLINE 102760G-A Λειαντικό ερμάριο | AC9RXW 3JR98 102760G-Α40 38 x "39 "96 "42 "Τροφοδοσία πίεσης€7,759.59
RFQ
ECONOLINE 101697WDG-A Λειαντικό ερμάριο | AF2XWA 6YY21 101697WDG-Α48 24 x "54 "71 "51 "Τροφοδοσία πίεσης€8,118.67
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECONOLINE 101699WD-A Τροφοδοσία πίεσης ντουλαπιού λειαντικών εκρήξεων
€10,392.78 /μονάδα