ECONOLINE 101698G-A Λειαντικό ερμάριο | AD3FZU 3Z947

ECONOLINE 101698G-A Abrasive Blast Cabine

Στοιχείο: AD3FZU Μοντέλο: 101698G-ACross Ref: 3Z947
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,785.01 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘραύσμα λειαντικών εκρήξεων
Απαιτείται CFM @ 80 PSI12
Ονομαστικό μέγεθος40 40 x "
Συνολικό βάθος72 "
συνολικό ύψος82 "
συνολικό πλάτος43 "
ΧαρακτηριστικάΣιφόνι-Τροφοδοσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 237.6
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)120.65
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλευρικό άνοιγμα (In.) (20 x 30)
    • Κορυφαίο άνοιγμα (In.) (40 x 40)
    • Βάθος περιοχής εργασίας (σε.) (40)
    • Ύψος περιοχής εργασίας (σε.) (30)
    • Πλάτος περιοχής εργασίας (In.) (40)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ECONOLINE 101691G-A Λειαντικό ερμάριο | AD3FZP 3Z848 101691G-Α18 16 x "17 "33 "19 "€1,224.33
ECONOLINE 101694G-A Λειαντικό ερμάριο | AD3FZQ 3Z850 101694G-Α36 24 x "25 "63 "39 "€2,254.51
ECONOLINE 101696G-A Λειαντικό ερμάριο | AD3FZR 3Z887 101696G-Α42 24 x "54 "65 "46 "€2,720.34
ECONOLINE 101701G-A Λειαντικό ερμάριο 60 x 48 Siphon-feed | AD8XHN 4NFU2 101701G-Α60 48 x "90 "94 "65 "€7,741.53
RFQ
ECONOLINE 101699G-A Λειαντικό ερμάριο 48 x 48 Siphon-feed | AD8XHP 4NFU3 101699G-Α48 48 x "90 "94 "52 "€4,385.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECONOLINE 101698G-A Abrasive Blast Cabine
€3,785.01 /μονάδα