Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

POP SD68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250Pk | AD3HZP 3ZKL4

POP SD68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HZP Μοντέλο: SD68BS200Cross Ref: 3ZKL4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€34.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος τρυπανιού#11
Εύρος Grip0.376 έως 0.500 "
Επικεφαλής Ντία.0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΘόλος
επικεφαλής ΤύποςΘωρακισμένο
Μέγεθος τρύπας0.192 έως 0.196 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
Rivet Dia.3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.675 "
Πριτσίνιο υλικόC1006-C1010 Χάλυβας
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)590
Αντοχή σε εφελκυσμό815 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2195
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8308206000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

POP SD68BS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.675 Inch Length, 250 Pk
€34.65 /πακέτο