Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ECO-MAX 058422-1 Ακροδέκτης μπαταρίας Straight 1/0 Gauge PK5 | AH2KTA 29FZ95

ECO-MAX 058422-1 Ακροδέκτης μπαταρίας Straight 1/0 Gauge PK5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2KTA Πρότυπο: 058422-1Cross Ref: 29FZ95

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€60.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό μπαταρίας
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςCrimp / Solder
Βάθος27 / 49 "
Gauge1/0 ga
Μήκος2 1 / 3 "
Μέγ. Τάση600V
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πολικότητα: Θετικό
    • Ευθυγράμμιση: Ευθεία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΒάθοςGaugeΜήκοςΠλάτοςΤιμή
Eco-Max 058416-1 Ευθεία τερματικό μπαταρίας 4 GAUGE GREY PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Γκρί27 / 49 "4 γκα2 3 / 64 "1"€61.62
ECO-MAX 058417-1 Straight Battery Terminal 4 Gauge Grey PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Γκρί27 / 49 "4 γκα2 3 / 64 "1"€60.19
Eco-Max 058418-1 Ευθεία τερματικό μπαταρίας 4 GAUGE GREY PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Γκρί27 / 49 "4 γκα2 1 / 3 "1"€58.62
ECO-MAX 058419-1 Ακροδέκτης μπαταρίας ευθεία 1 έως 2 Gauge PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Ροζ27 / 49 "1 έως 2 ga.2 1 / 3 "1"€64.97
ECO-MAX 058420-1 Ακροδέκτης μπαταρίας Straight 1 to 2 Gauge PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Ροζ27 / 49 "1 έως 2 ga.2 1 / 3 "1"€68.36
ECO-MAX 058421-1 Ακροδέκτης μπαταρίας Straight 1/0 Gauge PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Μαύρη27 / 49 "1/0 ga2 1 / 3 "1"€64.30
ECO-MAX 058423-1 Τερματικό μπαταρίας Ευθεία 2/0 Gauge PK5 | AH2KTB 29FZ96 058423-1Πορτοκαλί46 / 73 "2/0 ga2 1 / 3 "1"€60.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ECO-MAX 058422-1 Ακροδέκτης μπαταρίας Straight 1/0 Gauge PK5
€60.64 /μονάδα