Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Μηχανοκίνητη φτερωτή 11 ιντσών 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Μηχανοκίνητη φτερωτή 11 ιντσών 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3APX Μοντέλο: R4E280-AD12-15Cross Ref: 5AGH1
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
€532.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητη πτερωτή
Ενισχυτές1.1
Υλικό λεπίδαςΓαλβανισμένο ατσάλι
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP992
dBA67
Βάθος5"
Φαν Νία.11 "
Hz60
Τύπος στροφείουΚαμπύλη προς τα πίσω
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλες οι θέσεις εκτός του Rotor Up
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 VAC
Watts105

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.04
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΘέση τοποθέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηWattsCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤιμή
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Μηχανοκίνητη πτερωτή 7-1 / 2 ιντσών 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής0.35Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΌλη η θέσηAUTO230 VAC75365€191.44
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Μηχανοκίνητη φτερωτή 12-1/2 ίντσας 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52DC χωρίς ψήκτρες3.75ΑλουμίνιοΚάθετη ή ΟριζόντιαΗλεκτρονικός24 VDC901124€1,099.90
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Μηχανοκίνητη Πτερωτή 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
EBM-PAPST 96359-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
EBM-PAPST 9609-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
EBM-PAPST 31051-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51
EBM-PAPST 51357-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€82.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Μηχανοκίνητη φτερωτή 11 ιντσών 115vac
€532.94 /μονάδα