EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Μηχανοκίνητη φτερωτή 12-1/2 ίντσας 24vdc | AE3APY 5AGJ3

EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Μηχανοκίνητη φτερωτή 12-1/2 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3APY Μοντέλο: R1G310-AD19-52Cross Ref: 5AGJ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,099.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητη πτερωτή
Ενισχυτές3.75
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1124
dBA64
Βάθος4.75 "
Φαν Νία.12-1 / 2 "
Τύπος στροφείουΚαμπύλη προς τα πίσω
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.113 βαθμοί F
Τύπος κινητήραDC χωρίς ψήκτρες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Θερμική προστασίαΗλεκτρονικός
Τάση24 VDC
Watts90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΕνισχυτέςΥλικό λεπίδαςΘέση τοποθέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηWattsCFM @ 0.000 ίντσες. SPΤιμή
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Μηχανοκίνητη πτερωτή 7-1 / 2 ιντσών 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής0.35Ενισχυμένο πολυαμίδιο από φίμπεργκλαςΌλη η θέσηAUTO230 VAC75365€191.44
EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Μηχανοκίνητη φτερωτή 11 ιντσών 115vac | AE3APX 5AGH1 R4E280-AD12-15Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής1.1Γαλβανισμένο ατσάλιΌλες οι θέσεις εκτός του Rotor UpAUTO115 VAC105992€532.94
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Μηχανοκίνητη Πτερωτή 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€469.25
EBM-PAPST 96359-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€63.81
EBM-PAPST 9609-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€50.26
EBM-PAPST 31051-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€57.51
EBM-PAPST 51357-2-4013 Ακροφύσιο εισαγωγής | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€82.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Μηχανοκίνητη φτερωτή 12-1/2 ίντσας 24vdc
€1,099.90 /μονάδα