EBERBACH E9280 Hot Wire Glass Tube Cutter, μήκους 10 ιντσών | AX3EGU

EBERBACH E9280 Κόφτης γυάλινων σωλήνων ζεστού σύρματος, μήκους 10 ιντσών

Στοιχείο: AX3EGU Μοντέλο: E9280
€3,436.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης σωλήνων
Διάμετρος7.5 "
Ύψος10 "
Hz50/60
Μήκος10 "
Τάση115 / 230V
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΔιάμετροςHzΤιμή
EBERBACH E9260 Hot Wire Glass Tube Cutter | AX3EGR E9260-7.5 "-€435.27
RFQ
EBERBACH E9275 Κόφτης γυάλινων σωλήνων θερμού σύρματος, μονάδα ισχύος | AX3EGT E9275115 / 230V-50/60€2,290.91
RFQ
EBERBACH E9280.25 Κόφτης γυάλινων σωλήνων Hot Wire, 230V | CE2EBL E9280.25230V7.5 "50/60€5,049.55
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E9280 Κόφτης γυάλινων σωλήνων ζεστού σύρματος, μήκους 10 ιντσών
€3,436.36 /μονάδα