EBERBACH E5903.25.SS Αντίστροφος αναδευτήρας, βαρέως τύπου, ψηφιακός, ανοξείδωτος χάλυβας, 230V | AX3DQQ

EBERBACH E5903.25.SS Reciprocal Shaker, Heavy Duty, Digital, Inox, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3DQQ Μοντέλο: E5903.25.SS

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,958.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μεγάλος αμοιβαίος αναδευτήρας
Χωρητικότητα100 lbs.
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος11 "
Hz50/60
Μήκος39 "
Ταχύτητα60 -240 osc / λεπτό
Κτύπημα1.5 "
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Τάση230V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.3904
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΧωρητικότηταΤαχύτηταφινίρισμαΎψοςΤιμή
EBERBACH E5900 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, μεγάλος, με επίστρωση ισχύος, 115V | AX3DQC E5900115V100 lbs.60 -240 osc / λεπτόΔύναμη με επικάλυψη11 "€9,927.27
EBERBACH E5900.25 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, μεγάλος, με επίστρωση ισχύος, 230V | AX3DQD E5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / λεπτόΔύναμη με επικάλυψη11 "€13,633.77
EBERBACH E5900.SS Ανταποδοτικός αναδευτήρας, μεγάλος, από ανοξείδωτο χάλυβα 115V | AX3DQE E5900.ΣΣ115V100 lbs.60 -240 osc / λεπτόΑνοξείδωτο ατσάλι11 "€10,022.73
EBERBACH E5902.HD Ανταποδοτικός αναδευτήρας, βαρέων καθηκόντων, Power Coated, 115V | AX3DQJ E5902.HD115V250 lbs.2 Ταχύτητα 160 -240 osc / minΔύναμη με επικάλυψη10 "€25,550.70
EBERBACH E5902.HD.25 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, βαρέων καθηκόντων, Power Coated, 230V | AX3DQK E5902.HD.25230V250 lbs.2 Ταχύτητα 160 -240 osc / minΔύναμη με επικάλυψη10 "€26,055.65
EBERBACH E5902.HD.SS Αμοιβαίος αναδευτήρας, βαρέων καθηκόντων, ανοξείδωτο ατσάλι, 115V | AX3DQL E5902.HD.SS115V250 lbs.2 Ταχύτητα 160 -240 osc / minΑνοξείδωτο ατσάλι10 "€10,958.18
EBERBACH E5903 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, βαρέων καθηκόντων, ψηφιακός, με επίστρωση ισχύος, 115V | AX3DQN E5903115V100 lbs.60 -240 osc / λεπτόΔύναμη με επικάλυψη11 "€11,454.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E5903.25.SS Reciprocal Shaker, Heavy Duty, Digital, Inox, 230V
€10,958.18 /μονάδα