EBERBACH E5650.25 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, Πάγκος, ηφιακός, 230V | AX3DPV

EBERBACH E5650.25 Reciprocal Shaker, Πάγκος, Ψηφιακός, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AX3DPV Μοντέλο: E5650.25

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,992.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό Benchtop Reciprocal Shaker
Χωρητικότητα40 lbs.
φινίρισμαΔύναμη με επικάλυψη
Ύψος6.3 "
Hz50/60
Μήκος21 "
Ταχύτητα20 -240 osc / λεπτό
Κτύπημα1"
ΧαρακτηριστικάΨηφιακό
Τάση230V
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.5976
Κωδικός ΕΣ9027898060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΜήκοςΎψοςΚτύπημαΤαχύτηταΤιμή
EBERBACH E5650 Reciprocal Shaker, Πάγκος, Ψηφιακός, 115V | AX3DPU E5650115V21 "6.3 "1"20 -240 osc / λεπτό€6,529.09
EBERBACH E5850 Reciprocal Shaker, Πάγκος, Power Coated, 115V | AX3DQA E5850115V21 "5.5 "1"20 -240 osc / λεπτό€6,529.09
EBERBACH E5850.25 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, Πάγκος, Power Coated, 230V | AX3DQB E5850.25230V21 "5.5 "1"20 -240 osc / λεπτό€8,975.57
EBERBACH E6010 Reciprocal Shaker, Πάγκος, Διπλής Ταχύτητας, Σταθερής Ταχύτητας, 115V | AX3DRN E6010115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / λεπτό€3,818.18
EBERBACH E6010.25 Ανταποδοτικός αναδευτήρας, Πάγκος, Διπλή ταχύτητα, Σταθερή ταχύτητα, 230V | AX3DRP E6010.25230V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / λεπτό€5,554.50
EBERBACH E6010.SS Reciprocal Shaker, Πάγκος, Διπλής Ταχύτητας, Σταθερής Ταχύτητας, Ανοξείδωτος χάλυβας, 115V | AX3DRQ E6010.ΣΣ115V16.5 "10 "1.5 "180, 240 osc / λεπτό€4,009.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EBERBACH E5650.25 Reciprocal Shaker, Πάγκος, Ψηφιακός, 230V
€8,992.75 /μονάδα