Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 Bar Bus 3 Poles 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Bus Bar 3 Poles 80A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6MKL Μοντέλο: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18Σταυρός: 19YG99
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
€283.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαρ λεωφορείων
Ενισχυτές80
Τύπος πλαισίου40A
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός τερματικών18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536200040

Λεπτομέρειες:

Ο δίαυλος Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 διανέμει ηλεκτρική ενέργεια με μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία από τις μεθόδους μόνιμης εγκατάστασης και διανομής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μπάρα διαύλου προσφέρει υψηλή αγωγιμότητα και χαμηλή αντίσταση επαφής.
  • Η σύνδεσή του τύπου pin προσφέρει ευρεία περιοχή επαφής, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλή άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Ο διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιείται σε περίπτωση βλάβης και το ελαττωματικό τμήμα της ράβδου ζυγού μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί από το κύκλωμα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Eaton FAZ-NA & FAZ-RT Miniature Circuit Breakers: Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος είναι προστατευτικές συσκευές που είναι εξοπλισμένες τόσο με θερμική όσο και με ηλεκτρομαγνητική απελευθέρωση. Διατίθενται σε εκδόσεις 1, 2, 3 και 4 πόλων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL489
  • EN / IEC 60947-2
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το μήκος αυτής της μονάδας;

A. Ο δίαυλος Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 έχει μήκος 315 mm.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη τάση που μπορεί να αντέξει αυτή η μονάδα;

Α. Η μέγιστη τάση λειτουργίας της μονάδας είναι 690V.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μπλοκ τερματικών και των ράβδων διαύλου;

A.

  • Ένας δίαυλος συγκεντρώνει πολλά καλώδια μαζί για ηλεκτρική διανομή.
  • Ένα μπλοκ ακροδεκτών έχει διαχωρισμένα κυκλώματα με εισερχόμενα και εξερχόμενα καλώδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 Bus Bar 1 Pole 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1€238.88
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 Bar Bus 2 Poles 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2€595.88
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 Bar Bus 3 Poles 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3€835.67
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 Bar Bus 1 Pole 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--€79.05
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 Bar Bus 1 Pole 80A | AF6MKD 19YG92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1€150.94
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18 Bar Bus, 1 Pole, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--€226.14
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 Bar Bus 2 Poles 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2€106.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 Bus Bar 3 Poles 80A
€283.50 /μονάδα