Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON XTMC9A01TD Miniature IEC Magnetic Contactor, 9A Full Load Inductive, 20A Full Load Resistive | CJ2UZU 4WXA5

EATON XTMC9A01TD Μινιατούρα IEC Μαγνητικός Επαφές, 9A Πλήρους Φορτίου Επαγωγικός, 20A Πλήρους Φορτίου Αντίσταση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ2UZU Μοντέλο: XTMC9A01TDCross Ref: 4WXA5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€206.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκοπικός μαγνητικός επαφέας IEC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.216

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάση HP @ 3 - 480VΠηνία πηνίουδιαμόρφωσηΦάση HP @ 3 - 575VHzΠλήρες φορτίο-επαγωγικόΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 240VΤιμή
EATON XTMC6A01B Miniature Iec Μαγνητικός Επαφές, 3 Πόλων, 240VAC | CH6RZR 4WUY7 XTMC6A01B3 hp240V AC1NC3 hp50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hp€130.99
EATON XTMC6A01E IEC Mini Contactor, 6.60A, 208 Vac, 60 Hznc, 20A, 45 Mm Mini, 60 Hz, 0.25, 0.75 | CH6RZT 4WUY9 XTMC6A01E3 hp208V AC1NC3 hp60 Hz6A1 / 4 hp1 hp€130.99
EATON XTMC6A01T Miniature Iec Μαγνητικός Επαφές, 3 Πόλων, 24VAC | CH6RZU 4WUZ2 XTMC6A01T3 hp24V AC1NC3 hp50 / 60 Hz6A1 / 4 hp1 hp€130.99
EATON XTMC6A10A IEC Mini Contactor, 6.60A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZV 4WUZ3 XTMC6A10A3 hp120V AC1NO3 hp50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp€117.38
EATON XTMC6A10T IEC Mini Contactor, 6.60A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 20A, 45 Mm Mini, 50-60 Hz, 0.25 | CH6RZW 4WUZ9 XTMC6A10T3 hp24V AC1NO3 hp50 / 60 Hz6A1 / 4 hp3 / 4 hp€117.38
EATON XTMC9A01C IEC Mini Contactor, 8.80A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 20A, 45 Mm Mini | CH6RZX 4WXA3 XTMC9A01C5 hp480V AC1NC5 hp50 / 60 Hz9A1 / 2 hp1 1/2 ίππους€168.56
EATON XTMC9A10E Miniature IEC Magnetic Contactor, 9A Full Load Inductive, 20A Full Load Resistive | CJ2UZC 4WXC1 XTMC9A10E--------€165.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON XTMC9A01TD Μινιατούρα IEC Μαγνητικός Επαφές, 9A Πλήρους Φορτίου Επαγωγικός, 20A Πλήρους Φορτίου Αντίσταση
€206.89 /μονάδα