Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON XTCE009B10T IEC Contactor, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1 | BH8XDQ 4TYT4

EATON Επαφές XTCE009B10T IEC, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BH8XDQ Μοντέλο: XTCE009B10TCross Ref: 4TYT4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€229.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός επαφέας IEC
Πηνία πηνίου24V AC
διαμόρφωση1NO
Βάθος2.95 "
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό9A
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό22A
Ύψος1.77 "
Φάση HP @ 1 - 120V1 / 2 hp
Φάση HP @ 1 - 240V1 1/2 ίππους
Φάση HP @ 3 - 208V3 hp
Φάση HP @ 3 - 240V3 hp
Φάση HP @ 3 - 480V5 hp
Φάση HP @ 3 - 575V7 1/2 ίππους
Hz50 / 60 Hz
Αριθμός Πολωνών3
αντιστρέφονταςΟχι
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Χώρα ΠροέλευσηςΡουμανία

Λεπτομέρειες:

Eaton XTCE009B10T magnetic contactor is suitable for an electric motor for balancing the motor's frequency change. This magnetic contactor is ideal for automation, general manufacturing, electrical and electronics applications.

Χαρακτηριστικά:

  • It features screw-style terminals for secure wiring, eliminating chances of sparks & fire hazards.
  • It has non-reversing characteristics for allowing the user to switch ON / OFF the connected load / motor.

Συμβατά αξεσουάρ:

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947
  • EN 60947

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. What is the motor load rating for this Eaton XTCE009B10T magnetic contactor?

A. Αυτός ο μαγνητικός επαφέας υποστηρίζει ηλεκτρικούς κινητήρες έως 640 HP.

Q. Where do we install this Eaton XTCE009B10T magnetic contactor?

A. Users can install this magnetic contactor inside a circuit breaker enclosure or panelboard. The electrical wires can be connected / screwed onto the terminals of the contactor.

Q. What is the amperage rating of this Eaton XTCE009B10T magnetic contactor?

Α. Αυτός ο μαγνητικός επαφέας έχει ονομαστική τιμή 9Α.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 208VΠηνία πηνίουΒάθοςΦάση HP @ 3 - 240VΦάση HP @ 3 - 480VΦάση HP @ 3 - 575VΠλάτοςΤιμή
Επαφές EATON XTCE007B01A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAG 4TYN7 XTCE007B01AΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01C IEC, 7A, 415 Vac, 50 Hz, 480 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm | BH8XAL 4TYN9 XTCE007B01CΜαγνητικός επαφέας IEC-------€175.53
Επαφές EATON XTCE007B01E IEC, 7A, 208 Vac, 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAV 4TYP1 XTCE007B01EΜαγνητικός επαφέας IEC-------€175.53
Επαφές EATON XTCE007B01B IEC, 7A, 220 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XAW 4TYN8 XTCE007B01BΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01T IEC, 7A, 24 Vac, 50-60 Hznc, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.25, 0.75 | BH8XAZ 4TYP3 XTCE007B01TΜαγνητικός επαφέας IEC-------€212.93
Επαφές EATON XTCE007B01TD IEC, 7A, 24 Vdc, 1Nc, 7A, Frame B, 45 Mm, 0.25, 0.75, 1/ 1.5, 2, 3 | BH8XBA 4TYP2 XTCE007B01TDΜαγνητικός επαφέας IEC-------€253.43
Επαφές EATON XTCE007B10A IEC, 7A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 1No, 7A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz | BH8XBC 4TYP4 XTCE007B10AΜαγνητικός επαφέας IEC-------€208.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Επαφές XTCE009B10T IEC, 9A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, 9A, Frame B, 45 Mm, 50-60 Hz, 0.5, 1
€229.52 /μονάδα