Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON UVH5LP08K Molded Case Διακόπτης Αξεσουάρ Μηχανισμός Λαβής, Μηχανισμός Λαβής, Καλώδια Pigtail | AG8WWZ

EATON UVH5LP08K Molded Case διακόπτης κυκλώματος Εξάρτημα Μηχανισμός λαβής, Μηχανισμός λαβής, Καλώδια Pigtail

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8WWZ Μοντέλο: UVH5LP08K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€798.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπελευθέρωση υπό τάση
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουND
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤάσηΤιμή
EATON UVH3RP03K Υποτάση απελευθέρωσης Kd 400 Amp 600vac | AG8WWA UVH3RP03K400AKD600V€711.54
RFQ
EATON UVH3RP28K Υποτάση απελευθέρωσης Kd 400 Amp 250 Vdc | AG8WWK UVH3RP28K400AKD250V-
RFQ
EATON UVH4LP02K Υποτάση απελευθέρωσης Md 800 Amp 600vac | AG8WWL UVH4LP02K800AMD600V-
RFQ
EATON UVH4LP20K Undervoltage Release Md 800 Amp 12 Vdc | AG8WWT UVH4LP20K800AMD12V-
RFQ
EATON UVH5LP05K Molded Case Διακόπτης Αξεσουάρ Μηχανισμός Λαβής, Μηχανισμός Λαβής, Καλώδια Pigtail | AG8WWY UVH5LP05K1200AND600V-
RFQ
EATON UVH5LP11K Molded Case Διακόπτης κυκλώματος Μηχανισμός λαβής αξεσουάρ, Μηχανισμός λαβής, Καλώδια Pigtail | AG8WXA UVH5LP11K1200AND600V-
RFQ
EATON UVH5LP20K Molded Case Διακόπτης Αξεσουάρ Μηχανισμός Λαβής, Μηχανισμός Λαβής, Καλώδια Pigtail | AG8WXB UVH5LP20K1200AND12V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON UVH5LP08K Molded Case διακόπτης κυκλώματος Εξάρτημα Μηχανισμός λαβής, Μηχανισμός λαβής, Καλώδια Pigtail
€798.76 /μονάδα