EATON UVH5LP02K Molded Case Circuit Breaker Accessory Undervoltage Release, Undervoltage Release | AG8WWW

EATON UVH5LP02K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος απελευθέρωση υπότασης, απελευθέρωση υπότασης

Είδος: AG8WWW Μοντέλο: UVH5LP02K

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπελευθέρωση υπό τάση
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουND
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.13

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤάσηΤιμή
EATON UVH3LP15K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος απελευθέρωση υπότασης, απελευθέρωση υπότασης | AG8WVV UVH3LP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3LP28K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος απελευθέρωση υπότασης, απελευθέρωση υπότασης | AG8WVY UVH3LP28K400AKD250V-
RFQ
EATON UVH3RP02K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος Αποδέσμευση υπότασης, Αποδέσμευση υπότασης | AG8WVZ UVH3RP02K400AKD600V-
RFQ
EATON UVH3RP05K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος Αποδέσμευση υπότασης, Αποδέσμευση υπότασης | AG8WWB UVH3RP05K400AKD600V-
RFQ
EATON UVH3RP11K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος Αποδέσμευση υπότασης, Αποδέσμευση υπότασης | AG8WWD UVH3RP11K400AKD600V-
RFQ
EATON UVH3RP15K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος Αποδέσμευση υπότασης, Αποδέσμευση υπότασης | AG8WWE UVH3RP15K400AKD600V€711.54
EATON UVH3RP20K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος απελευθέρωση υπότασης, απελευθέρωση υπότασης | AG8WWF UVH3RP20K400AKD12V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON UVH5LP02K Molded Case Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος απελευθέρωση υπότασης, απελευθέρωση υπότασης