EATON RD325T35W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULN

EATON RD325T35W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης

Στοιχείο: AG8ULN Μοντέλο: RD325T35W

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC65kAIC @ 480V
Ενισχυτές2500A
Τύπος πλαισίουRD
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.75
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)39.37

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
EATON RD316T32W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULE RD316T32W1600A-
RFQ
EATON RD316T35W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής θήκης, R-Frame, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULF RD316T35W1600A-
RFQ
EATON RD316T36W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής θήκης, R-Frame, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULG RD316T36W1600A-
RFQ
EATON RD320T32W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULH RD320T32W2000A-
RFQ
EATON RD320T33W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULJ RD320T33W2000A-
RFQ
EATON RD320T35W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULK RD320T35W2000A-
RFQ
EATON RD320T36W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης | AG8ULL RD320T36W2000A-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON RD325T35W C Διακόπτης Ηλεκτρονικής Μορφωτής Θήκης, Πλαίσιο R, Rd, Πλήρης διακόπτης