Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Συγκρότημα σωλήνα EATON R2-8-72F Hydraulic 1/2 Id x 72 Inch 3/4 Jic | AB9TUN 2F763

EATON R2-8-72F Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα Hydraulic 1/2 Id x 72 Inch 3/4 Jic

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9TUN Μοντέλο: R2-8-72FΣταυρός: 2F763

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα
Συμβατό μεΥγρά με βάση το πετρέλαιο και το νερό
ΚάλυψηΣυνθετικό λάστιχο
Μέγεθος παύλας8
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα72 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.79 "
Μέγεθος JIC3 / 4-16
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI3500
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3.5 "
ΕνίσχυσηΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 έως 212 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση
Βάρος / Ft.0.34 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνίσχυσηΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Θερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Τιμή
EATON 4-36WH Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36 WHΎφασμα41 / 4 "-65 έως 200 FΘερμοπλαστικόςΔυτικό χιόνι άροτρο36 "0.53 "-
RFQ
EATON 4-45MH Hose Assembly Hydraulic 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHΎφασμα41 / 4 "-65 έως 200 FΘερμοπλαστικόςMoyer Snow Plow45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 24 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση24 "1.08 "€72.40
EATON R2-12-36M Σωλήνας υδραυλικού συστήματος 3/4 Id x 36 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση36 "1.08 "€81.45
EATON R2-12-48M Σωλήνας υδραυλικού 3/4 Id x 48 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση48 "1.08 "€94.91
EATON R2-12-60M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 60 Inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση60 "1.08 "€101.63
EATON R2-12-72M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 72 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση72 "1.08 "€118.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON R2-8-72F Συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα Hydraulic 1/2 Id x 72 Inch 3/4 Jic
€91.67 /μονάδα