EATON 4-45MH Hose Assembly Hydraulic 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt | AB9TNG 2F501

EATON Υδραυλικό συγκρότημα σωλήνα 4-45MH 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt

Στοιχείο: AB9TNG Μοντέλο: 4-45MHΣταυρός: 2F501

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα
Συμβατό μεΥγρά με βάση το πετρέλαιο και το νερό
ΚάλυψηΘερμοπλαστικός
Μέγεθος παύλας4
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα45 "
Μάνικα έξω από το Dia.0.53 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI2750
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1.25 "
NPT1 / 4 "
ΕνίσχυσηΎφασμα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-65 έως 200 F
Υλικό σωλήνωνΘερμοπλαστικός
ΧαρακτηριστικάMoyer Snow Plow
Βάρος / Ft.0.09 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνίσχυσηΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Θερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΧαρακτηριστικάΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜάνικα έξω από το Dia.Τιμή
EATON 4-36WH Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 1/4 Id x 36 Inch 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36 WHΎφασμα41 / 4 "-65 έως 200 FΘερμοπλαστικόςΔυτικό χιόνι άροτρο36 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 24 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση24 "1.08 "€72.40
EATON R2-12-36M Σωλήνας υδραυλικού συστήματος 3/4 Id x 36 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση36 "1.08 "€81.45
EATON R2-12-48M Σωλήνας υδραυλικού 3/4 Id x 48 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση48 "1.08 "€94.91
EATON R2-12-60M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 60 Inch 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση60 "1.08 "€101.63
EATON R2-12-72M Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 3/4 Id x 72 ίντσες 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72ΜΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα123 / 4 "-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση72 "1.08 "€118.95
EATON R2-16-24F Σωλήνας σωλήνα Υδραυλικό 1 Id x 24 Inch 1 5/16 Jic | AB9TTA 2F691 R2-16-24FΠλεγμένος χάλυβας άνθρακα161"-40 έως 212 FΣυνθετικό λάστιχοΥψηλή πίεση24 "1.36 "€116.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Υδραυλικό συγκρότημα σωλήνα 4-45MH 1/4 Id x 45 Inch 1/4 Npt