Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON Διακόπτης κυκλώματος QCGF2040 Τροφοδοσία 40 Amp 240vac 2p 10kaic@120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8UAM Μοντέλο: QCGF2040

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€436.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές40A
Τύπος πλαισίουQC
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)18.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
EATON QCGF2020 Circuit Breaker Feed-thru 20 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8UAK QCGF202020A240V-
RFQ
EATON QCGF2025 Μικροσκοπικός διακόπτης γείωσης Quicklag, 2 πόλων, 25A | CE6GPY QCGF202525120 / 240V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Διακόπτης κυκλώματος QCGF2040 Τροφοδοσία 40 Amp 240vac 2p 10kaic@120v
€436.30 /μονάδα