Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1060 Quicklag Type Qcf 1/2 ιντσών | ΑΓ8ΤΖΤ

EATON QCF1060 Quicklag Τύπος Qcf 1/2-ιντσών Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8TZT Μοντέλο: QCF1060

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC10kAIC @ 120V
Ενισχυτές60A
Τύπος πλαισίουQCF
Αριθμός Πολωνών1
Τάση120V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1010 Quicklag Type Qcf 1/2-ιντσών | AG8TZF QCF101010A1120V€45.77
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1015 Quicklag Type Qcf 1/2-Inch | ΑΓ8ΤΖΓ QCF101515A1120V€45.77
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1015T Quicklag Type Qcf 1/2-Inch | AG8TZH QCF1015T15A1120V€53.47
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-Inch | AG8TZJ QCF102020A1120V€45.77
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1020T Quicklag Type Qcf 1/2-Inch | ΑΓ8ΤΖΚ QCF1020T20A1120V€53.47
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-Inch | AG8TZL QCF103030A1120V€45.77
Βιομηχανικός θερμομαγνητικός διακόπτης EATON QCF1030T Quicklag Type Qcf 1/2 ιντσών | ΑΓ8ΤΖΜ QCF1030T30A1120V€53.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON QCF1060 Quicklag Τύπος Qcf 1/2-ιντσών Βιομηχανικός θερμικός-μαγνητικός διακόπτης
€38.09 /μονάδα