Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος EATON LKD4 Molded Case Κλειδαριά χειρολαβής χωρίς λουκέτο | AG8RJV

EATON Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος LKD4 Molded Case Κλείδωμα λαβής χωρίς λουκέτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RJV Μοντέλο: LKD4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα λαβής
Ενισχυτές1200A
Τύπος πλαισίουND
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΤιμή
EATON LKD1 Χυτευμένη θήκη Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος που δεν κλειδώνει λαβή | AG8RJT LKD1225AFD€47.17
Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος EATON LKD3 Molded Case Κλειδαριά χειρολαβής χωρίς λουκέτο | AG8RJU LKD3400AKD€36.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Αξεσουάρ διακόπτη κυκλώματος LKD4 Molded Case Κλείδωμα λαβής χωρίς λουκέτο
€76.92 /μονάδα