Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON HB-9206Q Σωλήνας σωλήνα 6 πόδια | AC9UKM 3KD64

EATON Συγκρότημα σωλήνα HB-9206Q 6 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UKM Μοντέλο: HB-9206QΣταυρός: 3KD64

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€142.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα
ΚάλυψηΣυνθετικό καουτσούκ με διπλή πλεξούδα
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "MNPT x 3/8" αρσενικό Quick-Coupler
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος6"
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI10,000
Παράγοντας ασφαλείας2:1
ΧαρακτηριστικάΥψηλή πίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4009120050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΕίδοςΜήκοςΤιμή
EATON HC9220 Ελαστικός σωλήνας λαστιχένιου 1/4 ίντσας Id x 20 πόδια | AC2XLG 2NWH9 HC92203/8 "NPTF x 3/8" Ανδρικός γρήγορος σύνδεσμοςΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα20ft.€636.20
EATON HC-9206 Σωλήνας 6 πόδια | AC9UKN 3KD65 HC-92063/8 "MNPT x 3/8" αρσενικό ζεύκτηΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα6"€182.08
EATON HC-9210 Σωλήνας σωλήνα 10 πόδια | AC9UKQ 3KD67 HC-92103/8 "MNPT x 3/8" αρσενικό Quick-CouplerΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα10ft.€182.74
Συγκρότημα σωλήνα EATON HC-9215 15 πόδια | AC9UKR 3KD68 HC-92153/8 "MNPT x 3/8" αρσενικό Quick-CouplerΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα15ft.€187.37
EATON HC-9220 Σωλήνας σωλήνα 20 πόδια | AC9UKT 3KD69 HC-92203/8 "MNPT x 3/8" αρσενικό Quick-CouplerΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα20ft.€226.31
EATON H9206 Συναρμολόγηση σωλήνα Υδραυλική 6 πόδια | AE7YJJ 6BU56 H92063/8 "(F) NPT x 3/8" (F) NPTΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα6"€191.48
Υδραυλικό συγκρότημα σωλήνα EATON H9210 10 πόδια | AE7YJK 6BU57 H92103/8 (F) NPT x 3/8 (F) NPTΥδραυλικό συγκρότημα σωλήνα10ft.€381.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON Συγκρότημα σωλήνα HB-9206Q 6 πόδια
€142.66 /μονάδα