EATON H01716-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 1 Inch Od 1.51 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNE 20LV85

EATON H01716-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 1 ίντσες Od 1.51 ίντσες Μήκος 250 πόδια

Στοιχείο: AF6XNE Μοντέλο: H01716-250RCross Ref: 20LV85

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική μάνικα
Υλικό κάλυψηςNeoprene
Μέγεθος παύλας16
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-1 / 2 "
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα8"
Πίεση λειτουργίας565 PSI
Ενίσχυση(2) Fiber πλεξούδα
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 212 βαθμοί
Υλικό σωλήνωνΝιτρίλιο
ΧαρακτηριστικάΠτυχωμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ4009410000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος παύλαςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.Ελάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση λειτουργίαςΤιμή
EATON H01704-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.25 Inch Od 0.57 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMW 20LV77 Η01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,232.18
EATON H01706-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.38 Inch Od 0.76 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XMY 20LV79 Η01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€2,497.11
EATON H01708-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.5 Inch Od 0.94 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNA 20LV81 Η01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€3,616.44
EATON H01712-250R Πλεγμένος σωλήνας Id 0.75 Inch Od 1.28 Inch Μήκος 250 Foot | AF6XNC 20LV83 Η01712-250R123 / 4 "1-1 / 4 "6"750 PSI€5,381.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON H01716-250R Αναγνωριστικό εύκαμπτου σωλήνα 1 ίντσες Od 1.51 ίντσες Μήκος 250 πόδια